EATON MANIFACTURING - EAOCH223DNU CH223DNU BASE PER 22X58, 125A, 690VAC, 3 - CH223DNU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 22x58 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 690 V
Polzahl - 3
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
EAN
5027590326285
Artikelnummer
EAOCH223DNU
Herstellernummer
CH223DNU
Hersteller
EAO
Für Sicherungsgröße:
22x58 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
690 V
Polzahl:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Abschließbar:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
8
Einbautiefe:
51.5 mm
Schutzart (IP):
IP20


