EATON MANIFACTURING - EAOCHCC1DIU CHCC1DIU BASE PER 10X38, 30A, 600VAC/DC, - CHCC1DIU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 10x38 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 600 V
Polzahl - 1
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
12 ST
EAN
0051712362665
Artikelnummer
EAOCHCC1DIU
Herstellernummer
CHCC1DIU
Hersteller
EAO
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
600 V
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
ja
Abschließbar:
nein
Portafusibile,Bassatensione,30A,AC600V,10x38mm,CC,1P,UL, indicatore,montaggiosuguidaDIN.


