EATON MANIFACTURING - EAOCHCC3DIU CHCC3DIU BASE PER 10X38, 30A, 600VAC/DC, - CHCC3DIU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 10x38 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 600 V
Polzahl - 3
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
4 ST
EAN
0051712362702
Artikelnummer
EAOCHCC3DIU
Herstellernummer
CHCC3DIU
Hersteller
EAO
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
600 V
Polzahl:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
ja
Abschließbar:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
45.1 mm
Schutzart (IP):
sonstige


