Startseite

EATON MANIFACTURING - EAOCHM1DNU CHM1DNU BASE PER 10X38, 32A, 690VAC, 1P+ - CHM1DNU

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 10x38 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 690 V

  • Polzahl - 1

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

Packung

  • 6 ST

EAN

0051712362603

Artikelnummer

EAOCHM1DNU

Herstellernummer

CHM1DNU

Hersteller

EAO

Für Sicherungsgröße:

10x38 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

690 V

Polzahl:

1

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Abschließbar:

nein

Portafusibile, Bassatensione, 32A, AC690V, 10x38mm, 1P+neutro, UL, IEC,montaggio su guida DIN.