Startseite

EATON MANIFACTURING - EAOCHM2DU CHM2DU BASE PER 10X38, 32A, 690VAC, 2P, - CHM2DU

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAOCHM2DU CHM2DU BASE PER 10X38, 32A, 690VAC, 2P,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 10x38 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 690 V

  • Polzahl - 2

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0051712362610

Artikelnummer

EAOCHM2DU

Herstellernummer

CHM2DU

Hersteller

EAO

Für Sicherungsgröße:

10x38 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

690 V

Polzahl:

2

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Abschließbar:

nein

Portafusibile bassa tensione 32A 690VAC 10x38 mm. 2P UL, IEC, montaggio su guida DIN.