Startseite

EATON MANIFACTURING - EAOCHM3DIU CHM3DIU BASE PER 10X38, 32A, 690VAC, 3P, - CHM3DIU

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAOCHM3DIU CHM3DIU BASE PER 10X38, 32A, 690VAC, 3P,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 10x38 mm

  • Polzahl - 3

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 4 ST

EAN

0051712362788

Artikelnummer

EAOCHM3DIU

Herstellernummer

CHM3DIU

Hersteller

EAO

Für Sicherungsgröße:

10x38 mm

Polzahl:

3

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 32 A, AC 690 V, 10 x 38 mm, 3P, UL, IEC, indicatore, montaggio su guida DIN, modulare, codifica a colori. Idoneo all'uso con cavo 75°C o 90°C, cavo flessibile, morsetti a pala e sbarre combinate. Utilizzare altri cavi tarati per temperature più elevate con un appropriato declassamento di potenza. Per cartuccia fusibile cilindrica, per microfusibili, IEC, cULus, CCC, CSA, UR