EATON MANIFACTURING - EAOCHPV1U CHPV1U 1POLE 30A 1000VDC MFH FOR 10X38 G - CHPV1U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 10x38 mm
Polzahl - 1
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
12 ST
EAN
0051712362719
Artikelnummer
EAOCHPV1U
Herstellernummer
CHPV1U
Hersteller
EAO
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 32 A, DC 1000 V, 10 x 38 mm, gPV, 1P, UL, IEC, montaggio su guida DIN, modulare, codifica a colori. Idoneo all'uso con cavo 75°C o 90°C, cavo flessibile, morsetti a pala e sbarre combinate. Utilizzare altri cavi tarati per temperature più elevate con un appropriato declassamento di potenza. Per cartuccia fusibile cilindrica, fotovoltaico, IEC, cULus, CCC, CSA, UR