Startseite

EATON MANIFACTURING - EAOEL1600USBDIN UPS ELLIPSE ECO 1600VA DIN - EL1600USBDIN

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAOEL1600USBDIN UPS ELLIPSE ECO 1600VA DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangswirkleistung - 1000 W

  • Ausgangsscheinleistung - 1600 VA

  • USV-Technologie - Offline

  • Überbrückungszeit Volllast - 10.5 min

  • Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3553340621628

Artikelnummer

EAOEL1600USBDIN

Herstellernummer

EL1600USBDIN

Hersteller

EAO

Ausgangswirkleistung:

1000 W

Ausgangsscheinleistung:

1600 VA

USV-Technologie:

Offline

Überbrückungszeit Volllast:

10.5 min

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Eingangsanschluss:

C14

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

0

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Eingangsspannung:

161...284 V

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Ausgangsspannung:

161...284 V

Netzwerkmanagementfähig:

nein

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Breite:

312 mm

Tiefe:

81 mm

Höhe:

305 mm

Anzahl der Primärphasen:

1

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Gewicht:

7.8 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Modular:

nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

0 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.6

Primärfrequenz:

46...70 Hz

Gesamteffizienz:

98 %

Effizienz im Eco-Modus:

98 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:

8

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Ellipse ECO di Eaton è un UPS di minimo ingombro, ma ad alte prestazioni con protezione da sovratensioni integrata (conforme con lo standard IEC 61643-1). Con un design elettrico efficiente e la funzione EcoControl (solo modelli con USB), Ellipse ECO consente risparmi energetici fino al 25%, nettamente superiori rispetto agli UPS di passata generazione.