EATON MANIFACTURING - EAOEL500IEC UPS ELLIPSE ECO 500VA PRESE IEC - EL500IEC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangswirkleistung - 300 W
Ausgangsscheinleistung - 500 VA
USV-Technologie - Offline
Überbrückungszeit Volllast - 8.5 min
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 - 0
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3553340620539
Artikelnummer
EAOEL500IEC
Herstellernummer
EL500IEC
Hersteller
EAO
Ausgangswirkleistung:
300 W
Ausgangsscheinleistung:
500 VA
USV-Technologie:
Offline
Überbrückungszeit Volllast:
8.5 min
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Eingangsanschluss:
C14
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
4
USB-Schnittstelle:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Eingangsspannung:
161...284 V
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Ausgangsspannung:
161...284 V
Netzwerkmanagementfähig:
nein
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
235 mm
Tiefe:
81 mm
Höhe:
263 mm
Anzahl der Primärphasen:
1
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Gewicht:
2.9 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
nein
Modular:
nein
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
0 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.6
Primärfrequenz:
46...70 Hz
Gesamteffizienz:
98 %
Effizienz im Eco-Modus:
98 %
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:
0
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz


