EATON MANIFACTURING - EAOEL650USBDIN UPS ELLIPSE ECO 650VA PRESE DIN - EL650USBDIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangswirkleistung - 400 W
Ausgangsscheinleistung - 650 VA
USV-Technologie - Offline
Überbrückungszeit Volllast - 9 min
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 - 0
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3553340620720
Artikelnummer
EAOEL650USBDIN
Herstellernummer
EL650USBDIN
Hersteller
EAO
Ausgangswirkleistung:
400 W
Ausgangsscheinleistung:
650 VA
USV-Technologie:
Offline
Überbrückungszeit Volllast:
9 min
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Eingangsanschluss:
C14
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
0
USB-Schnittstelle:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Eingangsspannung:
161...284 V
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Ausgangsspannung:
161...284 V
Netzwerkmanagementfähig:
nein
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
235 mm
Tiefe:
81 mm
Höhe:
263 mm
Anzahl der Primärphasen:
1
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Gewicht:
3.6 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Modular:
nein
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
0 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.6
Primärfrequenz:
46...70 Hz
Gesamteffizienz:
98 %
Effizienz im Eco-Modus:
98 %
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:
4
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz


