Startseite

EATON MANIFACTURING - EAOEL650USBIEC UPS ELLIPSE ECO 650VA PRESE IEC - EL650USBIEC

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAOEL650USBIEC UPS ELLIPSE ECO 650VA PRESE IEC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangswirkleistung - 400 W

  • Ausgangsscheinleistung - 650 VA

  • USV-Technologie - Offline

  • Überbrückungszeit Volllast - 9 min

  • Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3553340620737

Artikelnummer

EAOEL650USBIEC

Herstellernummer

EL650USBIEC

Hersteller

EAO

Ausgangswirkleistung:

400 W

Ausgangsscheinleistung:

650 VA

USV-Technologie:

Offline

Überbrückungszeit Volllast:

9 min

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Eingangsanschluss:

C14

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

4

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Eingangsspannung:

161...284 V

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Ausgangsspannung:

161...284 V

Netzwerkmanagementfähig:

nein

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Breite:

235 mm

Tiefe:

81 mm

Höhe:

263 mm

Anzahl der Primärphasen:

1

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Gewicht:

3.6 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Modular:

nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

0 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.6

Primärfrequenz:

46...70 Hz

Gesamteffizienz:

98 %

Effizienz im Eco-Modus:

98 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:

0

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Ellipse Eco bietet sowohl eine batteriegepufferte Spannungsversorgung, die die Fortsetzung des Gerätebetriebs bei einem Spannungsausfall erlaubt, als auch wirksamen Schutz gegen Spannungsspitzen. Um im Vergleich zu der vorherigen USV-Generation bis zu 25% mehr Energie zu sparen, deaktiviert die Funktion Eco Control automatisch Peripheriegeräte, wenn das Mastergerät abgeschaltet wird. Diese Gerät kann horizontal, oder in 19-Zoll-Baugruppenträgern oder an der Wand befestigt werden. Ellipse Eco enthält auch die Intelligent Power Manager Software von Eaton. Es ist ein idealer Schutz für alle Firmencomputer.