Startseite

EATON MANIFACTURING - EAOELP1600FR EATON ELLIPSE PRO 1600 FR - ELP1600FR

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAOELP1600FR EATON ELLIPSE PRO 1600 FR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangswirkleistung - 1000 W

  • Ausgangsscheinleistung - 1600 VA

  • USV-Technologie - Line-Interaktiv

  • Überbrückungszeit Volllast - 9 min

  • Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

0743172438010

Artikelnummer

EAOELP1600FR

Herstellernummer

ELP1600FR

Hersteller

EAO

Ausgangswirkleistung:

1000 W

Ausgangsscheinleistung:

1600 VA

USV-Technologie:

Line-Interaktiv

Überbrückungszeit Volllast:

9 min

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Eingangsanschluss:

Stecker CEE 7/4 (Typ F)

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

0

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Eingangsspannung:

150...285 V

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Ausgangsspannung:

176...284 V

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Französischer Standard (Typ E):

8

Netzwerkmanagementfähig:

nein

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Breite:

390 mm

Tiefe:

82 mm

Höhe:

275 mm

Anzahl der Primärphasen:

1

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Gewicht:

11.3 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Modular:

nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

0 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.6

Primärfrequenz:

46...70 Hz

Gesamteffizienz:

97 %

Effizienz im Eco-Modus:

95 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:

8

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

EATON ELLIPSE PRO 1600 FR