Startseite

EATON MANIFACTURING - EAOELP650DIN EATON ELLIPSE PRO 650 DIN - ELP650DIN

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAOELP650DIN EATON ELLIPSE PRO 650 DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangswirkleistung - 400 W

  • Ausgangsscheinleistung - 650 VA

  • USV-Technologie - Line-Interaktiv

  • Überbrückungszeit Volllast - 8.5 min

  • Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

0743172437266

Artikelnummer

EAOELP650DIN

Herstellernummer

ELP650DIN

Hersteller

EAO

Ausgangswirkleistung:

400 W

Ausgangsscheinleistung:

650 VA

USV-Technologie:

Line-Interaktiv

Überbrückungszeit Volllast:

8.5 min

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Eingangsanschluss:

C14

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

0

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Eingangsspannung:

150...285 V

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Ausgangsspannung:

176...284 V

Netzwerkmanagementfähig:

nein

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Breite:

82 mm

Tiefe:

285 mm

Höhe:

260 mm

Anzahl der Primärphasen:

1

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Gewicht:

6.6 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Modular:

nein

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.6

Primärfrequenz:

46...70 Hz

Gesamteffizienz:

97 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:

4

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Ellipse PRO 650–1600VA è un UPS line-interactive sviluppato specificatamente per proteggere le workstation per applicazioni impegnative. Ellipse PRO è dotato di un display LCD che fornisce informazioni sullo stato del sistema e misurazioni in tempo reale. Dispone inoltre di uscite di potenza EcoControl che permettono un risparmio energetico fino al 20% e di una funzione ASR (Advanced Surge Reduction) pienamente conforme ai requisiti della norma IEC 616431-1.