EATON MANIFACTURING - EAOELP850DIN EATON ELLIPSE PRO 850 DIN - ELP850DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangswirkleistung - 510 W
Ausgangsscheinleistung - 850 VA
USV-Technologie - Line-Interaktiv
Überbrückungszeit Volllast - 8.5 min
Eingangsanschluss - C14
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
0743172437570
Artikelnummer
EAOELP850DIN
Herstellernummer
ELP850DIN
Hersteller
EAO
Ausgangswirkleistung:
510 W
Ausgangsscheinleistung:
850 VA
USV-Technologie:
Line-Interaktiv
Überbrückungszeit Volllast:
8.5 min
Eingangsanschluss:
C14
USB-Schnittstelle:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Eingangsspannung:
150...285 V
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Ausgangsspannung:
176...284 V
Netzwerkmanagementfähig:
nein
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
82 mm
Tiefe:
285 mm
Höhe:
260 mm
Anzahl der Primärphasen:
1
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Gewicht:
7.3 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Modular:
nein
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.6
Primärfrequenz:
46...70 Hz
Gesamteffizienz:
97 %
Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:
4
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz


