EATON MANIFACTURING - EAOFNM-30 FNM-30 BUSS MIDGET FUSE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 30 A
Auslösecharakteristik - M (Midget)
Spannungsart - AC
Betriebsklasse - sonstige
Packung
10 ST
EAN
5027590060264
Artikelnummer
EAOFNM-30
Herstellernummer
FNM-30
Hersteller
EAO
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
30 A
Auslösecharakteristik:
M (Midget)
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse:
sonstige
Betriebsfrequenz:
45...62 Hz
Abschaltleistung:
10 kA
fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 30 A, AC 250 V, 10 x 38 mm, ad integrazione, UL, CSA, ritardato, cilindrico, codifica a colori, verde, circuito per scopi generali, circuiti di illuminazione, circuiti contatore, UL 248-14, tubo in melamina