EATON MANIFACTURING - EAOFNQ-2 FNQ-2 BUSS MIDGET FUSE - FNQ-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 2 A
Packung
10 ST
EAN
0051712786027
Artikelnummer
EAOFNQ-2
Herstellernummer
FNQ-2
Hersteller
EAO
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
2 A
Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 2 A, AC 500 V, 10 x 38 mm, 13⁄32 x 1-1⁄2 pollici, supplemental, UL, ritardato, cilindrico, codifica a colori, per trasformatori di comando motore e circuiti con elevate correnti di spunto, Costruzione tubolare in fibra, Cappucci terminali in ottone nichelato