Startseite

EATON MANIFACTURING - EAOFNQ-R-25 FNQ-R-25 FUS. NA, CC-TRON, TIME DELAY TI - FNQ-R-25

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAOFNQ-R-25 FNQ-R-25 FUS. NA, CC-TRON, TIME DELAY TI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Auslösecharakteristik - CC

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

5027590449724

Artikelnummer

EAOFNQ-R-25

Herstellernummer

FNQ-R-25

Hersteller

EAO

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

25 A

Auslösecharakteristik:

CC

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse:

sonstige

Betriebsfrequenz:

45...62 Hz

Abschaltleistung:

200 kA

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 25 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, 13⁄32 x 1-1⁄2 pollici, CC, UL, ritardato, cilindrico, a prova di errore, circuito di derivazione, potere di apertura 200 kA