EATON MANIFACTURING - EAOFNQ-R-4 FNQ-R-4 FUS. NA, CC-TRON, TIME DELAY TIP - FNQ-R-4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 4 A
Auslösecharakteristik - CC
Spannungsart - AC
Betriebsklasse - sonstige
Packung
1 ST
EAN
5027590060363
Artikelnummer
EAOFNQ-R-4
Herstellernummer
FNQ-R-4
Hersteller
EAO
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
4 A
Auslösecharakteristik:
CC
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse:
sonstige
Betriebsfrequenz:
45...62 Hz
Abschaltleistung:
200 kA
Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 4 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, 13⁄32 x 1-1⁄2 pollici, Class CC, UL, ritardato, cilindrico, a prova di errore, circuito di derivazione, potere di apertura 200 kA


