Startseite

EATON MANIFACTURING - EAOFWA-5A10F FWA-5A10F AR 150V 5A 10X38 - FWA-5A10F

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAOFWA-5A10F FWA-5A10F AR 150V 5A 10X38

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 5 A

  • Bemessungsspannung - 150 V

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Ausführung - Keramiksicherung

Packung

  • 10 ST

EAN

5027590020480

Artikelnummer

EAOFWA-5A10F

Herstellernummer

FWA-5A10F

Hersteller

EAO

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

5 A

Bemessungsspannung:

150 V

Auslösecharakteristik:

sonstige

Ausführung:

Keramiksicherung

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsklasse:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Betriebsfrequenz:

45...62 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Abschaltleistung:

100 kA

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

2 W

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 5 A, AC 150 V, DC 150 V, 10 x 38 mm, aR, UL, cilindrico, sbarre collettrici DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento a bassa tensione, UL 248, potere di apertura 100 kA, Accessori opzionali portafusibile CHM1DU