Startseite

EATON MANIFACTURING - EAOFWC-32A10F FWC-32A10F 32AMP 600V AC FERRULE 10 X 38 - FWC-32A10F

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAOFWC-32A10F FWC-32A10F 32AMP 600V AC FERRULE 10 X 38

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Bemessungsspannung - 600 V

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Ausführung - Keramiksicherung

Packung

  • 10 ST

EAN

5027590020657

Artikelnummer

EAOFWC-32A10F

Herstellernummer

FWC-32A10F

Hersteller

EAO

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

32 A

Bemessungsspannung:

600 V

Auslösecharakteristik:

sonstige

Ausführung:

Keramiksicherung

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsklasse:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Betriebsfrequenz:

45...62 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Abschaltleistung:

200 kA

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

7.5 W

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 32 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, aR, UL, cilindrico, sbarre collettrici DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento a bassa tensione, UL 248, potere di apertura 200 kA, Accessoriopzionali portafusibile CHM1DU