Startseite

EATON MANIFACTURING - EAOFWC-8A10F FWC-8A10F 8AMP 600VAC FERRULE FUSE 10 X

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAOFWC-8A10F FWC-8A10F 8AMP 600VAC FERRULE FUSE 10 X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 8 A

  • Bemessungsspannung - 600 V

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Ausführung - Keramiksicherung

Packung

  • 10 ST

EAN

5027590020671

Artikelnummer

EAOFWC-8A10F

Herstellernummer

FWC-8A10F

Hersteller

EAO

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

8 A

Bemessungsspannung:

600 V

Auslösecharakteristik:

sonstige

Ausführung:

Keramiksicherung

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsklasse:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Betriebsfrequenz:

45...62 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Abschaltleistung:

200 kA

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

2 W

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 8 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, aR, UL, cilindrico, sbarre collettrici DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento a bassa tensione, UL 248, potere di apertura 200 kA, Accessori opzionali portafusibile CHM1DU