EATON MANIFACTURING - EAOFWH-225A FWH-225A BUSS HIGH SPEED FUSE - FWH-225A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsstrom - 225 A
Betriebsklasse - sonstige
Ausführung Kennmelder - ohne
Packung
1 ST
EAN
5027590061223
Artikelnummer
EAOFWH-225A
Herstellernummer
FWH-225A
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsstrom:
225 A
Betriebsklasse:
sonstige
Ausführung Kennmelder:
ohne
fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 225 A, AC 500 V, 38 x 110 mm, UL, cilindrico con terminali di collegamento centrati, sbarre collettrici DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento a bassa tensione, UL 248,potere di apertura 200 kA