EATON MANIFACTURING - EAOFWP-100A22F FWP-100A22F 100AMP 700V AC 22 X 58MM FER - FWP-100A22F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 1000 A
Bemessungsspannung - 500 V
Auslösecharakteristik - sonstige
Ausführung - Keramiksicherung
Packung
10 ST
EAN
5027590021456
Artikelnummer
EAOFWP-100A22F
Herstellernummer
FWP-100A22F
Hersteller
EAO
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
1000 A
Bemessungsspannung:
500 V
Auslösecharakteristik:
sonstige
Ausführung:
Keramiksicherung
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse:
sonstige
Betriebsfrequenz:
45...62 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Abschaltleistung:
200 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
16.5 W


