EATON MANIFACTURING - EAOFWP-10A14F FWP-10A14F 10AMP 700V AC FERRULE 14.3 X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 100 A
Bemessungsspannung - 500 V
Auslösecharakteristik - sonstige
Ausführung - Keramiksicherung
Packung
10 ST
EAN
5027590021432
Artikelnummer
EAOFWP-10A14F
Herstellernummer
FWP-10A14F
Hersteller
EAO
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsspannung:
500 V
Auslösecharakteristik:
sonstige
Ausführung:
Keramiksicherung
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Betriebsfrequenz:
45...62 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Abschaltleistung:
200 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
4 W


