EATON MANIFACTURING - EAOFWP-20A22F FWP-20A22F 20AMP 700V AC 22 X 58MM FERRU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 20 A
Bemessungsspannung - 500 V
Auslösecharakteristik - sonstige
Ausführung - Keramiksicherung
Packung
10 ST
EAN
5027590021562
Artikelnummer
EAOFWP-20A22F
Herstellernummer
FWP-20A22F
Hersteller
EAO
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
500 V
Auslösecharakteristik:
sonstige
Ausführung:
Keramiksicherung
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Betriebsfrequenz:
45...62 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Abschaltleistung:
200 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
5 W