EATON MANIFACTURING - EAOFWP-32A22FI FWP-32A22FI 32A 690V 22X58 INDICATED 22 - FWP-32A22FI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 32 A
Bemessungsspannung - 690 V
Auslösecharakteristik - sonstige
Ausführung - Keramiksicherung
Packung
10 ST
EAN
5027590243247
Artikelnummer
EAOFWP-32A22FI
Herstellernummer
FWP-32A22FI
Hersteller
EAO
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsspannung:
690 V
Auslösecharakteristik:
sonstige
Ausführung:
Keramiksicherung
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Betriebsfrequenz:
45...62 Hz
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Abschaltleistung:
200 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
8 W


