Startseite

EATON MANIFACTURING - EAOFWP-40A14F FWP-40A14F 40AMP 700V AC FERRULE 14.3 X

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAOFWP-40A14F FWP-40A14F 40AMP 700V AC FERRULE 14.3 X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 14x51 mm

  • Bemessungsstrom - 3 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Ausführung - Keramiksicherung

Packung

  • 10 ST

EAN

5027590151634

Artikelnummer

EAOFWP-40A14F

Herstellernummer

FWP-40A14F

Hersteller

EAO

Größe:

14x51 mm

Bemessungsstrom:

3 A

Bemessungsspannung:

690 V

Auslösecharakteristik:

sonstige

Ausführung:

Keramiksicherung

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Betriebsfrequenz:

45...62 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Abschaltleistung:

200 kA

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

8 W

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 40 A, AC 700 V, 14 x 51 mm, aR, UL, cilindrico, protezione di sbarre collettrici DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento a bassa tensione, UL 248, potere di apertura 200kA, Accessori opzionali portafusibile CH141B