EATON MANIFACTURING - EAOFWP-6A14F FWP-6A14F 6A 700V AC FERRULE FUSE 14.3 X - FWP-6A14F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 63 A
Bemessungsspannung - 700 V
Auslösecharakteristik - sonstige
Ausführung - Keramiksicherung
Packung
10 ST
EAN
5027590099325
Artikelnummer
EAOFWP-6A14F
Herstellernummer
FWP-6A14F
Hersteller
EAO
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsspannung:
700 V
Auslösecharakteristik:
sonstige
Ausführung:
Keramiksicherung
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Betriebsfrequenz:
45...62 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Abschaltleistung:
200 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2 W













