EATON MANIFACTURING - EAOFWP-700A FWP-700A 700AMP 700V AC SEMI-COND - FWP-700A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsstrom - 700 A
Betriebsklasse - sonstige
Spannungsart - AC/DC
Ausführung Kennmelder - ohne
Packung
1 ST
EAN
5027590021838
Artikelnummer
EAOFWP-700A
Herstellernummer
FWP-700A
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsstrom:
700 A
Betriebsklasse:
sonstige
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung Kennmelder:
ohne
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 700 A, AC 700 V, DC 700 V, 51 x 169 mm, UL, cilindrico con terminali di collegamento centrati, sbarre collettrici DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento a bassa tensione, UL 248, potere di apertura 200 kA


