EATON MANIFACTURING - EAOFWP-80A22FI FWP-80A22FI 80A 700V 22X58 INDICATED 22 - FWP-80A22FI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 80 A
Bemessungsspannung - 690 V
Auslösecharakteristik - sonstige
Ausführung - Keramiksicherung
Packung
10 ST
EAN
5027590160599
Artikelnummer
EAOFWP-80A22FI
Herstellernummer
FWP-80A22FI
Hersteller
EAO
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
80 A
Bemessungsspannung:
690 V
Auslösecharakteristik:
sonstige
Ausführung:
Keramiksicherung
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Betriebsfrequenz:
45...62 Hz
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Abschaltleistung:
200 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
15 W


