Startseite

EATON MANIFACTURING - EAOFWX-60A FWX-60A BUSS HIGH SPEED FUSE - FWX-60A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 60 A

  • Betriebsklasse - sonstige

  • Ausführung Kennmelder - ohne

Packung

  • 5 ST

EAN

5027590061650

Artikelnummer

EAOFWX-60A

Herstellernummer

FWX-60A

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

60 A

Betriebsklasse:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

ohne

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 60 A, AC 250 V, 21 x 81 mm, UL, cilindrico con terminali di collegamento centrati, sbarre collettrici DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento a bassa tensione, UL, potere di apertura 200 kA