MENVIER CSA SRL - MNVIP65LEDEX230CG I-P65 LED CG-S BIFACCIALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto
Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)
Indicazione - Unilaterale / Bilaterale
Dispositivo di controllo - Auto-test automatico
Con collegamento per controllo remoto - no
Packung
1 ST
EAN
5018987026222
Artikelnummer
MNVIP65LEDEX230CG
Herstellernummer
IP65LEDEX230CG
Hersteller
MNV
Metodo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Alimentazione:
Centralizzata (batteria centrale)
Indicazione:
Unilaterale / Bilaterale
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Grigio
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Classe di protezione:
II
Larghezza:
142 mm
Altezza / Profondità:
165 mm
Lunghezza:
263 mm



