Startseite

MENVIER CSA SRL - MNVIP65LEDO3HCGL IP65 LED 3H SA/SE SIMMETRICO CGLINE+ - IP65LEDO3HCGL

KopierenKopieren
MENVIER CSA SRL - MNVIP65LEDO3HCGL IP65 LED 3H SA/SE SIMMETRICO CGLINE+

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Metodo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto

  • Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)

  • Numero di sorgenti luminose - 2

  • Durata funzionamento nominale - 3...3 h

  • Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza

Packung

  • 1 ST

EAN

5018987195959

Artikelnummer

MNVIP65LEDO3HCGL

Herstellernummer

IP65LEDO3HCGL

Hersteller

MNV

Metodo di montaggio:

Installazione a parete/a soffitto

Alimentazione:

Centralizzata (batteria centrale)

Numero di sorgenti luminose:

2

Durata funzionamento nominale:

3...3 h

Funzione:

Illuminazione/marcatura di sicurezza

Adatto per tipo di indicatore:

Etichetta adesiva

Indicazione:

Solo unilaterale

Con pittogramma:

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Sistema di cablaggio:

Non permanente (SE)

Con collegamento per controllo remoto:

no

Tipo di batteria:

NiMH

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Grado di protezione (IP):

IP65

Classe di protezione:

II

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-10...40 °C

Prestazioni del sistema:

18 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

150 lm

Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):

24 m

Larghezza:

142 mm

Altezza / Profondità:

66 mm

Lunghezza:

253 mm

Apparecchio con tecnologia LED. Adatto per installazioni fuori dalle uscite di emergenza come previsto. Corpo in policarbonato colore grigio, riflettore in policarbonato colore bianco, diffusore in policarbonato trasparente. IP65. 11W 150 lm SE/SA. 3H Ottica simmetrica