Startseite

MENVIER CSA SRL - MNVIP65LEDO3HIS IP65 LED 3H SA/SE SIMMETRICO AD - IP65LEDO3HIS

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Dispositivo di controllo - Auto-test automatico

  • Con collegamento per controllo remoto -

  • Tipo di batteria - NiMH

Packung

  • 1 ST

EAN

5018987026017

Artikelnummer

MNVIP65LEDO3HIS

Herstellernummer

IP65LEDO3HIS

Hersteller

MNV

Metodo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Con collegamento per controllo remoto:

Tipo di batteria:

NiMH

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Classe di protezione:

II

Larghezza:

142 mm

Altezza / Profondità:

55 mm

Lunghezza:

263 mm

Versione: Autodiagnosi. Costruzione: Corpo in policarbonato colore grigio, riflettore in policarbonato colore bianco, diffusore in policarbonato trasparente. Grado di protezione: IP65. Funzionamento: Non permanente SE e permanente SA. Ricarica: 24h (12h per 2h di autonomia). Opzioni di installazione: Soffitto e parete. Alimentazione: 230Vca 50/60Hz. Temperatura di funzionamento: Da +5 a +25°C (versioni autonome). Distanza di visibilità (segnalazione di sicurezza); 24m per versioni monofacciali e bifacciali. Sorgente luminosa: 2 PowerLED da 1W ad alta efficienza 150Lm SA/150Lm SE. Legenda ottiche: O = simmetriche.