Startseite

MENVIER CSA SRL - MNVIP65LEG7010 IP65 PITTOGRAMMI MONOFACCIALI (ISO7010) - IP65LEG7010

KopierenKopieren
MENVIER CSA SRL - MNVIP65LEG7010 IP65 PITTOGRAMMI MONOFACCIALI (ISO7010)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Modello - Foglio / Pannello da inserire

  • Significato del pittogramma - Via di fuga

  • Biadesivo - no

Packung

  • 1 ST

EAN

5018987026277

Artikelnummer

MNVIP65LEG7010

Herstellernummer

IP65LEG7010

Hersteller

MNV

Modello:

Foglio / Pannello da inserire

Significato del pittogramma:

Via di fuga

Biadesivo:

no

Kit pittogrammi monofacciali i-P65 (ISO7010) visibilità 24m.