Startseite

MENVIER CSA SRL - MNVIP65PLP3HIS IP65+ L SIMMETRICO 3H SA/SE AT POLICARBO - IP65PLP3HIS

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Metodo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto

  • Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)

  • Flusso luminoso in stand-by - 900 lm

  • Durata funzionamento nominale - 3...3 h

  • Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza

Packung

  • 1 ST

EAN

5018987233217

Artikelnummer

MNVIP65PLP3HIS

Herstellernummer

IP65PLP3HIS

Hersteller

MNV

Metodo di montaggio:

Installazione a parete/a soffitto

Alimentazione:

Centralizzata (batteria centrale)

Flusso luminoso in stand-by:

900 lm

Durata funzionamento nominale:

3...3 h

Funzione:

Illuminazione/marcatura di sicurezza

Adatto per tipo di indicatore:

Etichetta adesiva

Indicazione:

Solo unilaterale

Con pittogramma:

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Sistema di cablaggio:

Non permanente (SE)

Con collegamento per controllo remoto:

Tipo di batteria:

NiCd

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Grado di protezione (IP):

IP65

Resistenza agli urti:

IK08

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

5...40 °C

Prestazioni del sistema:

24 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

510 lm

Larghezza:

80.5 mm

Altezza / Profondità:

21 mm

Lunghezza:

340 mm

Apparecchio per illuminazione di emergenza con elevato grado di protezione IP65. Corpo in policarbonato oppure in alluminio pressofuso RAL9016. Diffusore in policarbonato trasparente. 24W Siimmetrica. 3h SE/SA. 510 lm/900 lm. con corpo in policarbonato