Startseite

EATON MANIFACTURING - EAOJJS-175 JJS-175 TRON FAST ACTING FUSE CLASS T - JJS-175

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAOJJS-175 JJS-175 TRON FAST ACTING FUSE CLASS T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 175 A

  • Betriebsklasse - sonstige

  • Ausführung Kennmelder - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

5027590508872

Artikelnummer

EAOJJS-175

Herstellernummer

JJS-175

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

175 A

Betriebsklasse:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

ohne

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 175 A, AC 600 V, 22 x 83 mm, Class T, UL, extra-rapido, Comunemente applicato in circuiti di riscaldamento elettrico, centro di distribuzione, sezionatori di potenza e contatori