Startseite

EATON MANIFACTURING - EAOJJS-25 JJS-25 TRON FAST ACTING FUSE CLASS T - JJS-25

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAOJJS-25 JJS-25 TRON FAST ACTING FUSE CLASS T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Betriebsklasse - sonstige

  • Ausführung Kennmelder - ohne

Packung

  • 10 ST

EAN

5027590508902

Artikelnummer

EAOJJS-25

Herstellernummer

JJS-25

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

25 A

Betriebsklasse:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

ohne

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 25 A, AC 600 V, 14 x 38 mm, Class T, UL, extra-rapido, Comunemente applicato in circuiti di riscaldamento elettrico, centro di distribuzione, sezionatori di potenza e contatori