Startseite

EATON MANIFACTURING - EAOJJS-250 JJS-250 TRON FAST ACTING FUSE CLASS T - JJS-250

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAOJJS-250 JJS-250 TRON FAST ACTING FUSE CLASS T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 250 A

  • Betriebsklasse - sonstige

  • Ausführung Kennmelder - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

5027590508919

Artikelnummer

EAOJJS-250

Herstellernummer

JJS-250

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

250 A

Betriebsklasse:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

ohne

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 250 A, AC 600 V, 25 x 92 mm, Class T, UL, extra-rapido, Comunemente applicato in circuiti di riscaldamento elettrico, centro di distribuzione, sezionatori di potenza e contatori