Startseite

EATON MANIFACTURING - EAOJJS-500 JJS-500 TRON FAST ACTING FUSE CLASS T - JJS-500

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAOJJS-500 JJS-500 TRON FAST ACTING FUSE CLASS T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 500 A

  • Betriebsklasse - sonstige

  • Ausführung Kennmelder - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

5027590509022

Artikelnummer

EAOJJS-500

Herstellernummer

JJS-500

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

500 A

Betriebsklasse:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

ohne

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 500 A, AC 600 V, 32 x 101 mm, Class T, UL, extra-rapido, Comunemente applicato in circuiti di riscaldamento elettrico, centro di distribuzione, sezionatori di potenza e contatori