Startseite

EATON MANIFACTURING - EAOJKS-6 JKS-6 FUS. NA, LIMITRON, FAST ACTING CLA - JKS-6

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Betriebsklasse - sonstige

  • Spannungsart - AC

  • Ausführung Kennmelder - ohne

Packung

  • 10 ST

EAN

5027590445214

Artikelnummer

EAOJKS-6

Herstellernummer

JKS-6

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

6 A

Betriebsklasse:

sonstige

Spannungsart:

AC

Ausführung Kennmelder:

ohne

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 6 A, AC 600 V, 21 x 57 mm, Class J, UL, rapido, ideale per applicazioni industriali e commerciali critiche con specifici requisiti di limitazione della corrente, potere di apertura 200 kA