EATON MANIFACTURING - EAOJM60060-1CR CLASS J FUSE BLOCK 600V60A-1 POLE - JM60060-1CR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - sonstige
Bemessungsstrom - 60 A
Polzahl - 1
Reiterausführung - ja
Einschwenkvorrichtung - nein
Packung
1 ST
EAN
0051712514668
Artikelnummer
EAOJM60060-1CR
Herstellernummer
JM60060-1CR
Hersteller
EAO
Baugröße:
sonstige
Bemessungsstrom:
60 A
Polzahl:
1
Reiterausführung:
ja
Einschwenkvorrichtung:
nein
Class J fuse block 600V 60A - 1 pole


