Startseite

EATON MANIFACTURING - EAOJM60060-3CR CLASS J FUSE BLOCK 600V60A-3 POLE - JM60060-3CR

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAOJM60060-3CR CLASS J FUSE BLOCK 600V60A-3 POLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - sonstige

  • Bemessungsstrom - 60 A

  • Polzahl - 3

  • Reiterausführung - ja

  • Einschwenkvorrichtung - nein

Packung

  • 4 ST

EAN

0051712514682

Artikelnummer

EAOJM60060-3CR

Herstellernummer

JM60060-3CR

Hersteller

EAO

Baugröße:

sonstige

Bemessungsstrom:

60 A

Polzahl:

3

Reiterausführung:

ja

Einschwenkvorrichtung:

nein

Class J fuse block 600V 60A - 3 pole