EATON MANIFACTURING - EAOJM60100-3CR JM60100-3CR CLAS J, 600V, 100A, 3P - JM60100-3CR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - sonstige
Bemessungsstrom - 100 A
Polzahl - 3
Reiterausführung - nein
Einschwenkvorrichtung - nein
Packung
2 ST
EAN
0051712391269
Artikelnummer
EAOJM60100-3CR
Herstellernummer
JM60100-3CR
Hersteller
EAO
Baugröße:
sonstige
Bemessungsstrom:
100 A
Polzahl:
3
Reiterausführung:
nein
Einschwenkvorrichtung:
nein
accessori fusibile, Blocco portafusibile, Bassa tensione, 100 A, AC 600 V, J, 3P, UL, Modulare, lama coltello, cartucce fusibile LPJ-SP, PJ-SPI, JKS, DFJ, potere di apertura 200 kA, Corpo termoplastico, Accessori opzionali Coperchio di protezione IP20 contro i contatti con le dita