EATON MANIFACTURING - EAOJM60600-3CR JM60600-3CR BASE 3P 600 VDC 450-600A - JM60600-3CR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - sonstige
Bemessungsstrom - 600 A
Polzahl - 3
Reiterausführung - nein
Einschwenkvorrichtung - nein
Packung
1 ST
EAN
0051712391115
Artikelnummer
EAOJM60600-3CR
Herstellernummer
JM60600-3CR
Hersteller
EAO
Baugröße:
sonstige
Bemessungsstrom:
600 A
Polzahl:
3
Reiterausführung:
nein
Einschwenkvorrichtung:
nein
accessori fusibile, Blocco portafusibile, Bassa tensione, 600 A, AC 600 V, J, 3P, UL, Modulare, lama coltello, Cartucce fusibile LPJ-SP, PJ-SPI, JKS, DFJ, potere di apertura 200 kA, Corpo termoplastico, Accessori opzionali Coperchio di protezione IP20 contro i contatti con le dita