Startseite

EATON MANIFACTURING - EAOJTN60030 JTN60030 J 30A TOUCHSAFE HOLDER

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAOJTN60030 JTN60030 J 30A TOUCHSAFE HOLDER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - sonstige

  • Bemessungsstrom - 30 A

  • Polzahl - 1

  • Reiterausführung - nein

  • Einschwenkvorrichtung - nein

Packung

  • 12 ST

EAN

5027590062985

Artikelnummer

EAOJTN60030

Herstellernummer

JTN60030

Hersteller

EAO

Baugröße:

sonstige

Bemessungsstrom:

30 A

Polzahl:

1

Reiterausführung:

nein

Einschwenkvorrichtung:

nein

accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 30 A, AC 600 V, 1P, UL, Indicatore al neon, protetto contro i contatti con le dita, montaggio su guida DIN, Fusibili classe J fino a 30 A, UL 4248, Corpo termoplastico, Accessori opzionali cartucce fusibili LPJ JKS