Startseite

EATON MANIFACTURING - EAOKTK-6 KTK-6 LIMITRON FAST ACTING FUSE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

5027590063586

Artikelnummer

EAOKTK-6

Herstellernummer

KTK-6

Hersteller

EAO

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

6 A

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse:

sonstige

Betriebsfrequenz:

45...62 Hz

Abschaltleistung:

100 kA

fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 6 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, ad integrazione, UL, CSA, rapido, cilindrico, codifica a colori, nero, circuiti di controllo, circuiti di illuminazione, circuiti contatore, UL 248-14, potere di apertura 100 kA, tubo in melamina