EATON MANIFACTURING - EAOKTK-R-3-4 KTK-R-3-4 FUS. NA, LIMITRON, TIPO R CLAS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 0.75 A
Auslösecharakteristik - CC
Spannungsart - AC
Betriebsklasse - sonstige
Packung
10 ST
EAN
5027590445658
Artikelnummer
EAOKTK-R-3-4
Herstellernummer
KTK-R-3-4
Hersteller
EAO
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
0.75 A
Auslösecharakteristik:
CC
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse:
sonstige
Betriebsfrequenz:
45...62 Hz
Abschaltleistung:
200 kA
Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 0.75 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, CC, UL, rapido, cilindrico, a prova di errore, circuito di derivazione, potere di apertura 200 kA