Startseite

EATON MANIFACTURING - EAOKTK-R-3 KTK-R-3 FUS. NA, LIMITRON, TIPO R CLASS

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAOKTK-R-3 KTK-R-3 FUS. NA, LIMITRON, TIPO R CLASS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 3 A

Packung

  • 10 ST

EAN

5027590445634

Artikelnummer

EAOKTK-R-3

Herstellernummer

KTK-R-3

Hersteller

EAO

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

3 A

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 3 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, CC, UL, rapido, cilindrico, a prova di errore, circuito di derivazione, potere di apertura 200 kA