Startseite

EATON MANIFACTURING - EAOLP-CC-20 LP-CC-20 FUS. NA, REJECTION, TIME DELAY - LP-CC-20

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAOLP-CC-20 LP-CC-20 FUS. NA, REJECTION, TIME DELAY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 20 A

Packung

  • 1 ST

EAN

5027590446976

Artikelnummer

EAOLP-CC-20

Herstellernummer

LP-CC-20

Hersteller

EAO

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

20 A

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 20 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, CC, UL, ritardato, cilindrico, a prova di errore, potere di apertura 200 kA, ritardato di 12 secondi (minimo) al 200% della corrente nominale d'impiego